入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゲージ |
全体の長さ(Overall Length) | 9.05 " |
シャンク | HSK80 |
シャンク径 | 80 mm |
シャンクの長さ | 26 mm |
サイズ | 80 mm |
形式 | ISO12164-1フォームA |
船の重量(kg) | 1.8 |
原産国 | DE |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク | シャンク径 | シャンクの長さ | サイズ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680.0010.385 | 7.48 " | PSK80 | 80 mm | 78 mm | 80 mm | ISO-26623 1 | ¥664,581 | |
680.0010.384 | 6.69 " | PSK63 | 63 mm | 60 mm | 63 mm | ISO-26623 1 | ¥558,460 | |
680.0010.383 | 6.69 " | PSK50 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | ISO-26623 1 | ¥530,162 | |
680.0010.322 | 8.74 " | HSK63 | 63 mm | 26 mm | 63 mm | ISO12164-1フォームA | ¥534,363 | |
680.0010.321 | 8.46 " | HSK50 | 50 mm | 26 mm | 50 mm | ISO12164-1フォームA | ¥508,053 | |
680.0010.324 | 9.64 " | HSK100 | 100 mm | 29 mm | 100 mm | ISO12164-1フォームA | ¥670,992 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。