入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シェルミルホルダー |
全体の長さ(Overall Length) | 85 mm |
パイロット径 | 22 mm |
パイロットの長さ | 19 mm |
投影 | 28 mm |
シャンク径 | 22 mm |
船の重量(kg) | 1.8 |
原産国 | DE |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 投影 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
422.0005.384 | 123 mm | 25 mm | 40 mm | ¥94,840 | |
489.0005.384 | 105 mm | 40 mm | 40 mm | ¥109,917 | |
422.0004.384 | 123 mm | 25 mm | 32 mm | ¥94,840 | |
489.0004.384 | 84 mm | 22 mm | 32 mm | ¥94,840 | |
489.0034.384 | 148 mm | 86 mm | 32 mm | ¥99,705 | |
422.0003.384 | 128 mm | 30 mm | 27 mm | ¥94,840 | |
489.0003.384 | 87 mm | 28 mm | 27 mm | ¥94,840 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。