入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シェルミルホルダー |
全体の長さ(Overall Length) | 83 mm |
パイロット径 | 22 mm |
パイロットの長さ | 19 mm |
投影 | 40 mm |
シャンク径 | 22 mm |
船の重量(kg) | 1.8 |
原産国 | DE |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 投影 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
422.0003.382 | 109 mm | 25 mm | 27 mm | ¥94,840 | |
422.0002.382 | 89 mm | 25 mm | 22 mm | ¥94,840 | |
489.0032.382 | 106 mm | 63 mm | 22 mm | ¥94,840 | |
422.0001.382 | 79 mm | 25 mm | 16 mm | ¥94,840 | |
489.0001.382 | 69 mm | 28 mm | 16 mm | ¥89,492 | |
489.0031.382 | 104 mm | 63 mm | 16 mm | ¥94,840 | |
422.0001.381 | 69 mm | 20 mm | 16 mm | ¥89,492 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。