KDR-LINE REACTORS KDRULS41L 入力ラインリアクトル低 Z 575/600V 768A
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
アイテム価格 | 入力ラインリアクトル |
深さ | 16.75 " |
エンクロージャー | Open |
フィルタの種類 | 低Z |
高さ | 12.5 " |
入力電圧 | 575/600 |
最大HP | 800 |
最大出力アンペア | 768 |
相 | スリー |
タイプ | 低Z |
幅(Width) | 15.5 " |
船の重量(kg) | 96.3 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8504508000 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | フィルタの種類 | 高さ | 最大HP | 最大出力アンペア | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRULA55L | 3.75 " | 低Z | 4" | 0.5 | 0.9 | 低Z | 4.18 " | ¥23,887 | |
KDRULA56L | 3.75 " | 低Z | 4" | 0.75 | 1.3 | 低Z | 4.18 " | ¥24,265 | |
KDRULA50L | 3.75 " | 低Z | 4" | 1 | 1.7 | 低Z | 4.18 " | ¥25,527 | |
KDRULA51L | 3.75 " | 低Z | 4" | 1.5 | 2.4 | 低Z | 4.18 " | ¥29,486 | |
KDRULA46L | 3.75 " | 低Z | 4" | 2 | 2.7 | 低Z | 4.18 " | ¥29,488 | |
KDRULA52L | 3.75 " | 低Z | 4" | 3 | 3.9 | 低Z | 4.18 " | ¥30,442 | |
KDRULA47L | 3.75 " | 低Z | 4" | 5 | 6.1 | 低Z | 4.18 " | ¥33,600 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。