KDR-LINE REACTORS KDRULD33PE01 出力リアクトル 575/600V 32A ULType1
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
アイテム価格 | 出力ラインリアクトル |
深さ | 6.75 " |
エンクロージャー | ULタイプ1 |
高さ | 12.25 " |
入力電圧 | 575/600 |
最大HP | 30 |
最大出力アンペア | 32 |
相 | スリー |
幅(Width) | 12.5 " |
船の重量(kg) | 10.55 |
船高(cm) | 34.93 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 18.42 |
HSコード | 8504508000 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 最大HP | 最大出力アンペア | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRULD31PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 15 | 17 | 12.5 " | ¥126,839 | |
KDRULD32PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 20 | 22 | 12.5 " | ¥132,111 | |
KDRULD35PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 25 | 27 | 12.5 " | ¥145,615 | |
KDRULD34PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 40 | 41 | 12.5 " | ¥162,934 | |
KDRULC31PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 50 | 52 | 12.5 " | ¥205,234 | |
KDRULF31PE01 | 15.43 " | 19.13 " | 60 | 62 | 15.43 " | ¥255,922 | |
KDRULF32PE01 | 15.43 " | 19.13 " | 75 | 77 | 15.43 " | ¥277,066 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。