KDR-LINE REACTORS KDRULC1LE01 入力リアクトル 低 Z 480V 52A ULType1
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
アイテム価格 | 入力ラインリアクトル |
深さ | 6.75 " |
エンクロージャー | ULタイプ1 |
フィルタの種類 | 低Z |
高さ | 12.25 " |
入力電圧 | 460/480 |
最大HP | 40 |
最大出力アンペア | 52 |
相 | スリー |
タイプ | 低Z |
幅(Width) | 12.5 " |
船の重量(kg) | 11.9 |
船高(cm) | 34.93 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 18.42 |
HSコード | 8504508000 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | フィルタの種類 | 高さ | 最大HP | 最大出力アンペア | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRULA6LE01 | 6.75 " | 低Z | 12.25 " | 0.5 | 1.1 | 低Z | 12.5 " | ¥66,019 | |
KDRULA7LE01 | 6.75 " | 低Z | 12.25 " | 0.75 | 1.6 | 低Z | 12.5 " | ¥67,122 | |
KDRULA8LE01 | 6.75 " | 低Z | 12.25 " | 1 | 2.1 | 低Z | 12.5 " | ¥67,466 | |
KDRULA9LE01 | 6.75 " | 低Z | 12.25 " | 1.5 | 3 | 低Z | 12.5 " | ¥67,991 | |
KDRULA1LE01 | 6.75 " | 低Z | 12.25 " | 2 | 3.4 | 低Z | 12.5 " | ¥68,809 | |
KDRULA2LE01 | 6.75 " | 低Z | 12.25 " | 3 | 4.8 | 低Z | 12.5 " | ¥71,270 | |
KDRULA3LE01 | 6.75 " | 低Z | 12.25 " | 5 | 7.6 | 低Z | 12.5 " | ¥72,655 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。