入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 入力ラインリアクトル |
深さ | 3.75 " |
エンクロージャー | Open |
フィルタの種類 | 高Z |
高さ | 4" |
入力電圧 | 460/480 |
最大HP | 0.75 |
最大出力アンペア | 1.6 |
相 | スリー |
タイプ | 高Z |
幅(Width) | 4.18 " |
船の重量(kg) | 1.96 |
船高(cm) | 14.29 |
船の長さ(cm) | 16.19 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8504508000 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | フィルタの種類 | 高さ | 最大HP | 最大出力アンペア | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRULA6L | 3.75 " | 低Z | 4" | 0.5 | 1.1 | 低Z | 4.18 " | ¥23,277 | |
KDRULA7L | 3.75 " | 低Z | 4" | 0.75 | 1.6 | 低Z | 4.18 " | ¥21,539 | |
KDRULA8L | 3.75 " | 低Z | 4" | 1 | 2.1 | 低Z | 4.18 " | ¥24,858 | |
KDRULA9L | 3.75 " | 低Z | 4" | 1.5 | 3 | 低Z | 4.18 " | ¥25,485 | |
KDRULA1L | 3.75 " | 低Z | 4" | 2 | 3.4 | 低Z | 4.18 " | ¥26,411 | |
KDRULA2L | 3.75 " | 低Z | 4" | 3 | 4.8 | 低Z | 4.18 " | ¥29,314 | |
KDRULA3L | 3.75 " | 低Z | 4" | 5 | 7.6 | 低Z | 4.18 " | ¥30,504 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。