入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルおよびホースキャリア |
曲げ半径 | 6.69 "/ 170ミリメートル |
キャビティの高さ | 2.13 "/ 54.1ミリメートル |
キャビティ幅 | 10 "/ 254ミリメートル |
クロスバー素材 | アルミニウム |
フレームステー | ツイストインツイストアウトミョウバンバー |
高さ | 3.15 "/ 80ミリメートル |
長さ | 1" |
リンクピッチへのリンク | 3.74 "/ 95ミリメートル |
ループの高さ | 16.54 "/ 420ミリメートル |
ループ長 | 28.54 "/ 725ミリメートル |
リンク数 | 4 |
外側の幅 | 11.34 "/ 288ミリメートル |
形式 | Open |
タイプ | VaritrakMCナイロン/ミョウバン |
船の重量(kg) | 1.63 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 3926906090 |
原産国 | DE |
モデル | ループ長 | 曲げ半径 | キャビティの高さ | リンク数 | 外側の幅 | キャビティ幅 | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC0475-2.00-RS-1001 | 16.14 "/ 410ミリメートル | 3.94 "/ 100ミリメートル | 1.1 "/ 28ミリメートル | 7 | 2.67 "/ 67.8ミリメートル | 2 "/ 50.8ミリメートル | 1.54 "/ 39ミリメートル | 1" | ¥16,135 | |
MC0475-2.00-RS-1301 | 19.84 "/ 504ミリメートル | 5.12 "/ 130ミリメートル | 1.1 "/ 28ミリメートル | 7 | 2.67 "/ 67.8ミリメートル | 2 "/ 50.8ミリメートル | 1.54 "/ 39ミリメートル | 1" | ¥19,737 | |
MC0475-4.00-RS-1001 | 16.14 "/ 410ミリメートル | 3.94 "/ 100ミリメートル | 1.1 "/ 28ミリメートル | 7 | 4.67 "/ 118.6ミリメートル | 4 "/ 101.6ミリメートル | 1.54 "/ 39ミリメートル | 1" | ¥18,109 | |
MC0475-4.00-RS-1301 | 19.84 "/ 504ミリメートル | 5.12 "/ 130ミリメートル | 1.1 "/ 28ミリメートル | 7 | 4.67 "/ 118.6ミリメートル | 4 "/ 101.6ミリメートル | 1.54 "/ 39ミリメートル | 1" | ¥18,109 | |
MC0475-5.00-RS-1001 | 16.14 "/ 410ミリメートル | 3.94 "/ 100ミリメートル | 1.1 "/ 28ミリメートル | 7 | 5.67 "/ 144ミリメートル | 5 "/ 127ミリメートル | 1.54 "/ 39ミリメートル | 1" | ¥24,913 | |
MC0475-5.00-RS-1301 | 19.84 "/ 504ミリメートル | 5.12 "/ 130ミリメートル | 1.1 "/ 28ミリメートル | 7 | 5.67 "/ 144ミリメートル | 5 "/ 127ミリメートル | 1.54 "/ 39ミリメートル | 1" | ¥24,913 | |
MC0650-6.00-RS-145-1V1 | 23.07 "/ 586ミリメートル | 5.71 "/ 145ミリメートル | 1.97 "/ 50ミリメートル | 5 | 6.18 "/ 157ミリメートル | 6 "/ 152.4ミリメートル | 2.37 "/ 60ミリメートル | 1" | ¥14,634 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。