入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルおよびホースキャリア |
曲げ半径 | 1.77 "/ 45ミリメートル |
キャビティの高さ | 0.69 "/ 17.5ミリメートル |
キャビティ幅 | 1.97 "/ 50ミリメートル |
クロスバー素材 | ナイロン |
高さ | 0.91 "/ 23ミリメートル |
長さ | 1" |
リンクピッチへのリンク | 0.98 "/ 25ミリメートル |
ループの高さ | 4.45 "/ 113ミリメートル |
ループ長 | 7.52 "/ 191ミリメートル |
リンク数 | 12 |
外側の幅 | 2.36 "/ 60ミリメートル |
形式 | Open |
タイプ | Uniflex(TM)Mini |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.31 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 5.99 |
HSコード | 3926906090 |
原産国 | DE |
モデル | 曲げ半径 | キャビティ幅 | 長さ | ループの高さ | ループ長 | リンク数 | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0250.030.050.0381 | 1.5 "/ 38ミリメートル | 1.97 "/ 50ミリメートル | 1" | 3.9 "/ 99ミリメートル | 6.65 "/ 169ミリメートル | 12 | 2.36 "/ 60ミリメートル | ¥4,825 | |
0250.030.065.0381 | 1.5 "/ 38ミリメートル | 2.56 "/ 65ミリメートル | 1" | 3.9 "/ 99ミリメートル | 6.65 "/ 169ミリメートル | 12 | 2.95 "/ 75ミリメートル | ¥4,887 | |
0250.030.065.0451 | 1.77 "/ 45ミリメートル | 2.56 "/ 65ミリメートル | 1" | 4.45 "/ 113ミリメートル | 7.52 "/ 191ミリメートル | 12 | 2.95 "/ 75ミリメートル | ¥4,887 | |
0250.030.050.0385 | 1.5 "/ 38ミリメートル | 1.97 "/ 50ミリメートル | 5ft。 | 3.9 "/ 99ミリメートル | 6.65 "/ 169ミリメートル | 61 | 2.36 "/ 60ミリメートル | ¥22,002 | |
0250.030.050.0455 | 1.77 "/ 45ミリメートル | 1.97 "/ 50ミリメートル | 5ft。 | 4.45 "/ 113ミリメートル | 7.52 "/ 191ミリメートル | 61 | 2.36 "/ 60ミリメートル | ¥21,126 | |
0250.030.065.0385 | 1.5 "/ 38ミリメートル | 2.56 "/ 65ミリメートル | 5ft。 | 3.9 "/ 99ミリメートル | 6.65 "/ 169ミリメートル | 61 | 2.95 "/ 75ミリメートル | ¥21,617 | |
0250.030.065.0455 | 1.77 "/ 45ミリメートル | 2.56 "/ 65ミリメートル | 5ft。 | 4.45 "/ 113ミリメートル | 7.52 "/ 191ミリメートル | 61 | 2.95 "/ 75ミリメートル | ¥21,617 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。