入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子キーレスデッドボルトロック |
アクセスタイプ | キーパッド |
バックセット | 2.75 " |
扉の厚さ | 1-3/4" to 2-1/4" |
終了 | サテン真鍮 |
演算 | 入門 |
グレード | 1 |
ハンド | フィールドリバーシブル |
ハンドルタイプ | レバー |
深さの内側 | 2.25 " |
内側の高さ | 11 " |
内幅 | 3.25 " |
ラッチの長さ | 1" |
材料 | 亜鉛 |
最大ユーザーコード | 100 |
取り付けスタイル | ほぞ穴 |
外側の深さ | 3-3 / 16」 |
外の高さ | 8 15 / 16 " |
外側の幅 | 3 5 / 16 " |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 4.54 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 扉の厚さ | 終了 | 演算 | 内側の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P2067BLL62641 | 1-3/4" to 2-1/4" | サテンクローム | キーオーバーライドを使用したエントリ | 8.875 " | ¥157,439 | ||
P2067XSLL62641 | 1-3/4" to 2-1/4" | サテンクローム | キーオーバーライドを使用したエントリ | 8.875 " | ¥159,460 | ||
P2067LL62641 | 1-3/4" to 2-1/4" | サテンクローム | 入門 | 8.875 " | ¥145,681 | ||
P2067BLL60641 | 1-3/4" to 2-1/4" | サテン真鍮 | キーオーバーライドを使用したエントリ | 8.875 " | ¥159,657 | ||
P2067XSLL60641 | 1-3/4" to 2-1/4" | サテン真鍮 | キーオーバーライドを使用したエントリ | 8.875 " | ¥159,657 | ||
P2067LL60641 | 1-3/4" to 2-1/4" | サテン真鍮 | 入門 | 8.875 " | ¥150,367 | ||
P206ABLL62641 | 1-3/4" to 2-1/4" | サテンクローム | キーオーバーライドを使用したエントリ | 11 " | ¥155,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。