入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子キーレスロック |
アクセスタイプ | キーパッド |
バックセット | 2.75 " |
バッテリーの持続時間 | 最大180,000サイクル |
扉の厚さ | 1-3/8" to 2-1/4" |
イベント監査証跡 | 9000 |
終了 | サテンクローム |
火災評価 | 3時間 |
演算 | キーオーバーライドを使用したエントリ |
グレード | 1 |
ハンド | 手ぶらなし |
ハンドルタイプ | レバー |
深さの内側 | 2.125 " |
内側の高さ | 8.875 " |
内幅 | 3.187 " |
ラッチフロントサイズ | 1 / 2 " |
ラッチの長さ | 1 / 2 " |
材料 | ソリッドキャスト |
最大ユーザーコード | 100 |
取り付けスタイル | 円筒形 |
キーの数 | 12 |
動作温度 範囲 | -31度から151度Fのフロントハウジング、-31度から130度Fのハウジング |
外側の深さ | 3-13 / 16」 |
外の高さ | 8.875 " |
外側の幅 | 3.375 " |
電源 | (4)単三電池 |
時限入国手当 | 2〜20秒 |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 12.07 |
船の長さ(cm) | 27.31 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内幅 | バッテリーの持続時間 | 扉の厚さ | キーイング | 材料 | 取り付けスタイル | 動作温度 範囲 | 外の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2031XSLL62641 | 3.25 " | - | 1-3/8 to 2-1/2" | KIL | 鋼 | 円筒形 | -31〜151度F | 8 15 / 16 " | ¥150,311 | ||
P2031BLL62641 | 3.25 " | - | 1-3/8 to 2-1/2" | SFIC | 鋼 | 円筒形 | -31〜151度F | 8 15 / 16 " | ¥145,150 | ||
E5666BWL62641 | 3.187 " | 最大120,000サイクル | 1-3/4" to 2-1/4" | - | ソリッドキャスト | ほぞ穴 | -31度から151度Fのフロントハウジング、-31度から130度Fのハウジング | 8.875 " | ¥298,696 | ||
E5086XSWL62641 | 3.375 " | 最大100,000サイクル | 1-3/4" to 2-1/4" | - | ソリッドキャスト | ほぞ穴 | -31度から151度Fのフロントハウジング、-31度から130度Fのハウジング | 9.875 " | ¥286,824 | ||
E5731BWL62641 | 3.187 " | 最大120,000サイクル | 1-3/8" to 2-1/4" | - | ソリッドキャスト | 円筒形 | -31度から151度Fのフロントハウジング、-31度から130度Fのハウジング | 8.875 " | ¥252,239 | ||
E5731XSWL626-41 | 3.187 " | 最大120,000サイクル | 1-3/8" to 2-1/4" | - | ソリッドキャスト | 円筒形 | -31度から151度Fのフロントハウジング、-31度から130度Fのハウジング | 8.875 " | ¥252,239 | ||
E5067SWL62641 | 3.187 " | 最大180,000サイクル | 1-3/4" to 2-1/4" | - | ソリッドキャスト | ほぞ穴 | -31度から151度Fのフロントハウジング、-31度から130度Fのハウジング | 8.875 " | ¥195,920 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。