定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KABA5021XKWL26D41プッシュボタンドアロックサテンクローム| AF4VEG 9LDD6

KABA 5021XKWL26D41 プッシュボタン ドア ロック サテン クローム

在庫あり
アイテム:AF4VEG モデル:5021XKWL26D41相互参照:9LDD6

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥143,822 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemメカ。 押しボタンロックセット
バックセット2.75 "
バックセットサイズ(インチ)2-3/4
ケースの材質ソリッドキャスト亜鉛
扉の厚さ1-1/8" to 2-1/4"
終了サテンクローム
防火3時間
演算エントランス
グレード1
ハンド手ぶらなし
ハンドルタイプレバー
深さの内側2.125 "
内側の高さ8.875 "
内幅3.187 "
キーイングキー入力レバー
キーパッド5押しボタン、耐破壊性
ラッチの長さ1 / 2 "
最大ユーザーコード1
外側の深さ3-3 / 16」
外の高さ8.875 "
外側の幅3.375 "
耐候性はい

発送情報:

船の重量(kg) 3.89
船高(cm)12.19
船の長さ(cm)27.18
船幅(cm)26.42
HSコード8301406030
原産国US

商品の詳細:

  • ANSI / BHMA規格に準拠し、ADAに準拠したシンプレックススタイルの耐候性および耐破壊性ドアロック
  • 従来のキー付きロックセットの代替を提供し、出力用のコードを必要としません
  • バッテリー、コンピューター、接続、ソフトウェアは必要ありません
  • ウィンストンレバーハンドル、キーオーバーライド機能、および現場でリバーシブルな工場左側操作モードを備えています
  • ロック、テンプレート、2つのキー、マニュアル、必要な取り付けハードウェア、および追加のKILテールピースがセットに含まれています

製品バリエーション

プロダクトモデルハンドルタイプバックセットケースの材質深さの内側内側の高さ内幅外の高さ外側の幅価格
KABA LD4513532D41 ノブ プッシュ ボタン サテン クローム | AC3YCL 2XKR4 LD4513532D41つまみ2.375 "亜鉛2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"¥39,563
KABA LD4523532D41 ノブ プッシュ ボタン サテン クローム | AC3YCP 2XKR7 LD4523532D41つまみ2.75 "亜鉛2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"¥39,563
KABALD4714832D41レバープッシュボタンサテンクローム| AC3YCT 2XKT1 LD4714832D41レバー2.375 "亜鉛2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "¥76,412
KABA LD4724832D41 レバー プッシュ ボタン サテン クローム | AC3YCW 2XKT4 LD4724832D41レバー2.75 "亜鉛2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "¥76,412
KABA5021-XS-WL-26D-41メカニカルプッシュボタンロックセットクローム| AC4GWH 2ZU95 5021-XS-WL-26D-41レバー2.75 "ソリッドキャスト亜鉛2.125 "8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "¥139,453
KABA 62048641 ドアロック プッシュボタン グレー | AC8XRD 3EPR6 62048641親指を回す2.75 "亜鉛2-9 / 16」5.75 "2.75 "8.875 "2.75 "¥54,074

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KABA 5021XKWL26D41 プッシュボタン ドア ロック サテン クローム
¥143,822 /単価