入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オフセットピボットヒンジ |
ベアリングタイプ | 玉 |
色 | アルミニウム |
終了 | アルミニウム |
Hardware | 同梱 |
負荷容量 | 125ポンド |
材料 | ダイカストアルミニウム |
取り付け | ハーフサーフェス |
関節可動域 | 180度 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8302104030 |
プロダクト | モデル | 色 | 終了 | アイテム価格 | 負荷容量 | 材料 | 取り付け | 利き手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IL-OP-12-RH-ALセット | アルミニウム | アルミニウム | オフセットピボットヒンジ | 125ポンド | ダイカストアルミニウム | ハーフサーフェス | - | ¥3,956 | ||
IL-OP-12-LH-ALセット | アルミニウム | アルミニウム | オフセットピボットヒンジ | 125ポンド | ダイカストアルミニウム | ハーフサーフェス | - | ¥3,956 | ||
IL-OP-12-LH-DUセット | ダークブロンズ | ダークブロンズ | オフセットピボットヒンジ | 125ポンド | ダイカストアルミニウム | ハーフサーフェス | - | ¥3,956 | ||
IL-OP-10-LH-ALフラッシュセット | アルミニウム | アルミニウム | オフセットピボットヒンジ | 125ポンド | ダイカストアルミニウム | ハーフサーフェス | - | ¥4,252 | ||
IL-OP-10-LH-DUフラッシュセット | ダークブロンズ | ダークブロンズ | オフセットピボットヒンジ | 125ポンド | ダイカストアルミニウム | ハーフサーフェス | - | ¥4,252 | ||
IL-OP-10-RH-ALフラッシュセット | アルミニウム | アルミニウム | オフセットピボットヒンジ | 125ポンド | ダイカストアルミニウム | ハーフサーフェス | - | ¥4,252 | ||
IL-OP-10-RH-DUフラッシュセット | ダークブロンズ | ダークブロンズ | オフセットピボットヒンジ | 125ポンド | ダイカストアルミニウム | ハーフサーフェス | - | ¥4,252 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。