入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバードアホルダー |
基本径 | 1" |
色 | ブラック |
終了 | ブラック |
Hardware | 同梱 |
高さ | 5" |
材料 | 亜鉛をキャスト |
装着タイプ | ドアマウント |
投影 | 2-21 / 64」 |
チップ素材 | ラバー |
幅(Width) | 1 27 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 4.06 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 色 | 終了 | 高さ | 投影 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IL-KDDH-4-AL | スライバー | クリアアルミ | 1 55 / 64 " | 4" | 1 39 / 64 " | ¥1,519 | ||
IL-KDDH-4-DU | ブラウン | ダークブロンズ | 1 55 / 64 " | 4" | 1 39 / 64 " | ¥1,479 | ||
IL-KDDH-4-BLK | ブラック | ブラック | 1 55 / 64 " | 4" | 1 39 / 64 " | ¥1,479 | ||
IL-KDDH-5-AL | スライバー | クリアアルミ | 5" | 2-21 / 64」 | 1 27 / 64 " | ¥1,923 | ||
IL-KDDH-5-DU | ブラウン | ダークブロンズ | 5" | 2-21 / 64」 | 1 27 / 64 " | ¥1,878 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。