K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC111R689 ドアクローザー ヘビーデューティ G1
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアクローザー |
アーム素材 | アルミニウム |
アームタイプ | トライパック |
より近いパフォーマンス | 超ヘビーデューティ |
クローザータイプ | 遅延アクション |
動作モードを閉じる | 油圧 |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
外部ドアの幅 | 54 " |
終了 | アルミニウム |
住宅の高さ | 3.5 " |
ハウジングの長さ | 12.187 " |
ハウジングの幅 | 2.25 " |
内部ドア幅 | 32〜58インチ |
最大ドア開口部 | 130度 |
取り付けスタイル | トライパックスタンダード |
壁からの投影 | 2-1 / 4」 |
船の重量(kg) | 5.42 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8302413000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | アームタイプ | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QDC214F689QS | 並列シミュレーションの設定 | 2.5 " | 12 " | 3.187 " | ¥57,364 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。