入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デッドボルトレスシリンダー |
バックセット | 2.75 " |
シリンダー | ダブルSFIC |
終了 | サテンクローム |
ドアの厚さについて | 1-5 / 8 "から2" |
フロントサイズ寸法 | 1-1/8" x 2-1/4" |
グレード | 1 |
キーイング | キーが異なる |
キー溝タイプ | ベストF |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
材料 | 真鍮 |
キーの数 | 2 |
ピン | 6 |
セキュリティタイプ | ヘビーデューティ |
ストライクディム。 | 2.75 " |
投げる長さ | 1" |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | TW |
モデル | シリンダー | ドアの厚さについて | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
QDB181626S4DBSLCQS | シングルSFIC | 1-5 / 8 "から2" | 1 | ¥17,452 | |
QDB281626S4DBSLC | シングルSFIC | 1-3/8" to 1-3/4" | 2 | ¥6,925 | |
QDB283626S4DBSLC | ダブルSFIC | 1-3/8" to 1-3/4" | 2 | ¥13,685 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。