入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 丸棒 |
合金タイプ | 260 |
直径 | 5 / 32 " |
直径公差 | +/- 0.002 " |
終了 | ミル |
硬度スケール | ロックウェル |
長さ | 36 " |
長さ公差 | +/- 0.032 " |
材料 | 真鍮 |
外径 | 5 / 32 " |
パックサイズ | 5 |
形状 | ラウンド |
気性 | 1/2~3/4ハード |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | 56〜66 |
典型的な引張強さ | 57,000〜67,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 42,000〜60,000 PSI |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 0.4 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7409290000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。