入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 警告ストロボ |
アンプ | 0.4 |
ボディカラー | 青 |
ボディ材質 | プラスチック |
色 | 青 |
現在の描画 | 0.18〜0.24A AC |
深さ | 4 |
直径 | 2.25 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 63、63、80、120 |
高さ | 5.6 |
水平軸の回転 | 固定の |
住宅資材 | ABSプラスチック |
ランプ寿命 | 26,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | ドーム |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け | スクリュードライバーを使用 |
最大動作温度。 | -30〜50度C |
電源 | 12から90 VDCへ |
評価 | IP67 |
垂直軸の回転 | 固定の |
電圧 | 12-90 VDC |
出力 | 5 |
幅(Width) | 3 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8531200020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 評価 | ボディカラー | 色 | 出力 | 幅(Width) | 現在の描画 | 深さ | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M490-LED DCAP | IP67 | アンバー | アンバー | 5 | 3 | 0.18〜0.24A AC | 3 | 2.25 " | ¥21,547 | ||
M490-LED DCBP | IP67 | 青 | 青 | 5 | 3 | 0.18〜0.24A AC | 3 | 2.25 " | ¥18,952 | ||
M490-LED DC A | IP67 | アンバー | アンバー | 5 | 3 | 0.18〜0.24A AC | 4 | 2.25 " | ¥20,638 | ||
M7600-LEDA | IP66 | アンバー | アンバー | 4 | 5 | 0.13〜0.20A AC | 5 | 3.25 " | ¥23,542 | ||
M7600-LED B | IP66 | 青 | 青 | 4 | 5 | 0.13〜0.20A AC | 5 | 3.25 " | ¥18,844 | ||
M7600-LED R | IP66 | レッド | レッド | 4 | 5 | 0.13〜0.20A AC | 5 | 3.25 " | ¥18,474 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。