K E SAFETY KE-125 K8 常設マウントフラッグ L型ブラケット ブルー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 恒久的なマウントフラグ |
ボディカラー | 青 |
ボディ材質 | プラスチック |
色 | 青 |
現在の描画 | AC0.20A |
深さ | 12 |
XNUMX分あたりの点滅数 | 60 |
高さ | 51.5 |
水平軸の回転 | 固定の |
住宅資材 | 塗装金属ベース |
ランプ寿命 | 30,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | ドーム |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け | ボルト |
最大動作温度。 | -20〜70度C |
電源 | (2)Dバッテリー(含まれていません) |
垂直軸の回転 | 固定の |
幅(Width) | 11 |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 130.81 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8541406010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。