JUSTRITE TF12755 HPLC 安全廃棄缶、5 ガロン、Ptfe、白
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HPLC廃棄物缶 |
容量 | 5ガロン。 |
色 | ホワイト |
カラーファミリー | 半透明の白 |
材料の切断 | ポリプロピレン |
環境保護 | ネパ30 |
充填穴のサイズ | 3.65 " |
フィルター材料 | Carbon |
継手タイプ | クイックディスコネクト |
フレームアレスタの材質 | ステンレス鋼 |
高さ | 20 " |
材料 | ポリエチレン |
含まれておりません | 管類 |
継手の数 | 2 |
外径 | 12 " |
製品データシート | justrite-tf12755.pdf |
シール材 | PTFE |
形状 | ラウンド |
チューブ内径 | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 39233090900 |
原産国 | US |
A. この安全缶には、爆発を防ぐために自動的に通気するバネ仕掛けの密封蓋が付いており、保管および廃棄時の圧力調整を保証します。
A. 合体・カーボンフィルターによる臭気抑制機能を搭載しており、より安全で快適な作業環境を実現します。
A. 一体型フレームアレスターと圧力リリーフシステムが装備されており、揮発性物質を取り扱う際の全体的な安全性が向上しています。
プロダクト | モデル | チューブ内径 | 容量 | 充填穴のサイズ | 継手材料 | 高さ | Oリング素材 | 外径 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12160 | - | 1ガロン。 | 1.45 " | ポリプロピレン | 12.75 " | - | 7.75 " | オーバル | ¥74,557 | ||
BY12752 | 3 / 8 " | 2ガロン。 | 3.65 " | - | 14.75 " | - | 12 " | ラウンド | ¥154,209 | ||
BY12755 | 3 / 8 " | 5ガロン。 | 3.65 " | - | 20 " | - | 12 " | ラウンド | ¥139,625 | ||
PP12752 | 3 / 8 " | 2ガロン。 | 3.65 " | - | 14.75 " | - | 12 " | ラウンド | ¥120,670 | ||
PP12755 | 3 / 8 " | 5ガロン。 | 3.65 " | - | 20 " | - | 12 " | ラウンド | ¥118,005 | ||
TF12752 | 3 / 8 " | 2ガロン。 | 3.65 " | - | 14.75 " | - | 12 " | ラウンド | ¥211,890 | ||
12165 | 3 / 8 " | 2ガロン。 | 3.65 " | ステンレス鋼、ポリプロピレン | 14.75 " | EDPM | 12 " | ラウンド | ¥149,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。