入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シングルヘッドドレンチホース |
によってアクティブ化 | 手動レバー |
色 | グリーン |
外装の深さ | 3" |
外装の高さ | 44 " |
外幅 | 2.5 " |
注ぐ速さ | 1.59 gpm |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | NPT |
最大周りの派遣社員。 | 95度F |
最小周りの派遣社員。 | 41度F |
ノズルの長さ | 1" |
製品データシート | justrite-opt50.pdf |
バルブの仕上げ | クロムメッキ |
バルブ材質 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 30.48 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。