JUSTRITE 915303 防爆ヒーター、12000 BTU、12-16 ドラムロッカー
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
アイテム価格 | 防爆ヒーター |
色 | グリーン |
深さ | 9" |
高さ | 21 " |
製品データシート | justrite-915303.pdf |
UPC | 697841159013 |
幅(Width) | 43 " |
船の重量(kg) | 45.36 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 9406008025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。