JUSTRITE 915121 追加シェルフ、長さ 3 フィート
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
アイテム価格 | 追加の棚 |
色 | シルバー |
終了 | 亜鉛めっきされた |
高さ | 2" |
長さ | 38 " |
材料 | 鋼 |
製品データシート | justrite-915121.pdf |
UPC | 697841163294 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 40.64 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。