JUSTRITE 912020 外側安全ロッカー、2 時間耐火性、2 ドラム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セーフティロッカー |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | 骨 |
ドアの高さ | 51 " |
ドアヒンジ | 左 |
ドアタイプ | 防火 |
ドアの幅 | 42 " |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
環境保護 | ネパ1、ネパ30 |
外装の深さ | 42 " |
外装の高さ | 77.5 " |
外幅 | 71 " |
深さの内側 | 29.5 " |
内側の高さ | 54 " |
内幅 | 53.5 " |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 1 |
製品データシート | justrite-912020.pdf |
ストレージ容量 | 49cu。 に。 |
サンプ容量 | 88ガロン。 |
サンプの深さ | 13.5 " |
船の重量(kg) | 712.8 |
船高(cm) | 190.5 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 180.34 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サンプの深さ | 容量 | ドアの高さ | 深さの内側 | 内側の高さ | 内幅 | ストレージ容量 | サンプ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912021 | 13.5 " | 2000ポンド。 | 51 " | 29.5 " | 54 " | 53.5 " | 49cu。 に。 | 88ガロン。 | ¥3,959,454 | 見積依頼
| |
912040 | 7" | 4000ポンド。 | 51 " | 53.5 " | 60.5 " | 53.5 " | 100cu。 に。 | 80ガロン。 | ¥4,110,909 | 見積依頼
| |
912041 | 7" | 4000ポンド。 | 51 " | 53.5 " | 60.5 " | 53.5 " | 100cu。 に。 | 80ガロン。 | ¥4,738,363 | 見積依頼
| |
912060 | 7" | 6000ポンド。 | 80 " | 53.5 " | 82.5 " | 77.5 " | 198cu。 に。 | 116ガロン。 | ¥4,738,363 | 見積依頼
| |
912061 | 7" | 6000ポンド。 | 80 " | 53.5 " | 82.5 " | 77.5 " | 198cu。 に。 | 116ガロン。 | ¥5,171,090 | 見積依頼
| |
912090 | 7" | 9000ポンド。 | 80 " | 77.5 " | 82.5 " | 77.5 " | 287cu。 に。 | 168ガロン。 | ¥5,690,363 | 見積依頼
| |
912091 | 7" | 9000ポンド。 | 80 " | 77.5 " | 82.5 " | 77.5 " | 287cu。 に。 | 168ガロン。 | ¥6,317,818 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。