JUSTRITE 911091 爆発防止装置付き不燃性外側安全ロッカー、9 ドラム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セーフティロッカー |
容量 | 9000ポンド。 |
色 | 骨 |
ドアの高さ | 80 " |
ドアヒンジ | 右 |
ドアタイプ | スタンダード |
ドアの幅 | 42 " |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
環境保護 | ネパ1、ネパ30 |
外装の深さ | 86 " |
外装の高さ | 99 " |
外幅 | 91 " |
深さの内側 | 78 " |
内側の高さ | 84 " |
内幅 | 78 " |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 1 |
パネルサイズ | (1) 48インチ×60インチ |
製品データシート | justrite-911091.pdf |
ストレージ容量 | 296cu。 に。 |
サンプ容量 | 198ガロン。 |
サンプの深さ | 7" |
UPC | 697841158542 |
船の重量(kg) | 1110.6 |
船高(cm) | 246.38 |
船の長さ(cm) | 218.44 |
船幅(cm) | 231.14 |
原産国 | US |
モデル | サンプの深さ | 容量 | ドアの高さ | 深さの内側 | 内側の高さ | 内幅 | ストレージ容量 | サンプ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911021 | 13.5 " | 2000ポンド。 | 51 " | 30 " | 55.5 " | 54 " | 52cu。 に。 | 120ガロン。 | ¥2,488,181 | 見積依頼
|
911041 | 7" | 4000ポンド。 | 51 " | 54 " | 62 " | 54 " | 105cu。 に。 | 99ガロン。 | ¥2,877,636 | 見積依頼
|
911061 | 7" | 6000ポンド。 | 80 " | 54 " | 84 " | 78 " | 205cu。 に。 | 140ガロン。 | ¥3,526,727 | 見積依頼
|
911121 | 7" | 12000ポンド。 | 80 " | 102 " | 84 " | 78 " | 387cu。 に。 | 253ガロン。 | ¥5,322,545 | 見積依頼
|
911161 | 7" | 16000ポンド。 | 80 " | 102 " | 84 " | 102 " | 506cu。 に。 | 326ガロン。 | ¥6,880,363 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。