JUSTRITE 8962253 可燃性廃棄物キャビネット、垂直ドラム 1 個、棚 1 枚、ドア 2 枚、55 ガロン、ホワイト
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
アイテム価格 | 垂直ドラム安全キャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 55ガロン。 |
色 | ホワイト |
ドアタイプ | 自己閉鎖 |
環境保護 | ネパ1、ネパ30 |
外装の深さ | 34 " |
外装の高さ | 65 " |
外幅 | 34 " |
深さの内側 | 30.3 " |
内側の高さ | 60.5 " |
内幅 | 30.8 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 1 |
パレット数量 | 1 |
製品データシート | justrite-8962253.pdf |
UPC | 697841114647 |
船の重量(kg) | 158.85 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 96.52 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。