JUSTRITE 896020 可燃性安全キャビネット、セルフクローズ、60 ガロン、サイズ 1651 x 864 x 864 mm、イエロー
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
アイテム価格 | 引火性液体安全キャビネット |
アダプターキット | 5PW16 |
追加の棚 | 1YNG4 |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 60ガロン。 |
色 | イエロー |
ドアタイプ | 自己閉鎖 |
環境保護 | ネパ1、ネパ30 |
外装の深さ | 34 " |
外装の高さ | 65 " |
外幅 | 34 " |
終了 | パウダーコーティング |
深さの内側 | 30.3 " |
内側の高さ | 60.5 " |
内幅 | 30.8 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 2 |
パレット数量 | 1 |
製品データシート | justrite-896020.pdf |
安全キャビネットアプリケーション | 可燃性キャビネット |
安全キャビネットタイプ | スタンダード |
UPC | 697841114319 |
船の重量(kg) | 149 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 94032080900 |
原産国 | US |
A. この Justrite ミニ可燃性キャビネットは、鉛フリーのエポキシまたはポリエステルの粉体塗装仕上げが特徴で、優れた耐薬品性を備えています。
A. Justrite 896020 クラシック安全キャビネットには自動閉鎖ドア機構があり、キャビネットのドアが自動的に閉まり、手を放すとしっかりとラッチがかかるため、不正なアクセスを防止し、保管庫の完全性を維持します。
A. はい、この Justrite 896020 クラシック安全キャビネットの棚は調整可能で、ユーザーは保管ニーズに応じて棚の高さをカスタマイズできます。 この柔軟性により、さまざまなサイズのコンテナに対応でき、キャビネット内のスペースを最大限に活用できます。
A. ブランドのクラシックな安全キャビネットの容量は 60 ガロン (227 リットル) です。 この容量は、キャビネット内に安全に保管できる可燃性の液体および化学薬品の最大量を指します。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 容量 | 色 | ドアの数 | 棚の数 | 安全キャビネットアプリケーション | 安全キャビネットタイプ | サンプ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
893300 | 引火性液体安全キャビネット | 30ガロン。 | イエロー | 2 | 1 | 可燃性キャビネット | スタンダード | 19L | ¥231,200 | ||
893301 | 引火性液体安全キャビネット | 30ガロン。 | レッド | 2 | 1 | 可燃性キャビネット | スリム | 5.15ガロン。 | ¥425,214 | ||
8945053 | 引火性液体安全キャビネット | 45ガロン。 | ホワイト | 2 | 2 | 可燃性キャビネット | スタンダード | 5.15ガロン。 | ¥435,078 | ||
899021 | 引火性液体安全キャビネット | 90ガロン。 | レッド | 2 | 2 | 可燃性キャビネット | スタンダード | 10.72ガロン。 | ¥642,625 | ||
894580 | 引火性液体安全キャビネット | 45ガロン。 | イエロー | 1 | 2 | 可燃性キャビネット | スタンダード | - | ¥604,326 | ||
899000 | 引火性液体安全キャビネット | 90ガロン。 | イエロー | 2 | 2 | 可燃性キャビネット | スタンダード | - | ¥613,096 | ||
894501 | 引火性液体安全キャビネット | 45ガロン。 | レッド | 2 | 2 | 可燃性キャビネット | スタンダード | - | ¥381,862 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。