これらの赤色の安全キャビネットを使用購入に進む、クラス III 可燃物を簡単に分離して識別できます。調節可能な棚には、印刷、塗装、家具、自動車の作業で使用される多くの小さな塗料缶、エアロゾル、インクを収納できます。確かなグリップ? EX 可燃物保管キャビネットは、以下に概説購入に進むおり、Justrite の可燃性キャビネットとすべて同じ品質の機能を備えています。 OSHA および NFPA 基準を満たすように設計された Sure-Grip? EX キャビネットは、耐火性のために 18-1/1 インチ (1 mm) の断熱空気層を備えた頑丈な 2 ゲージ (38 mm) 厚の二重壁溶接鋼で作られています。高性能のセルフラッチ式ドアは簡単かつ安全に閉まり、火災状況下でも最大限の保護を実現します。フェイルセーフ閉鎖機構により、ステンレス鋼の 3 点ラッチ システムが常に機能することが保証されます。セキュリティを強化するには、U-Loc を使用しますか?ハンドルにはシリンダー錠とキーのセットが付属するか、オプションの南京錠を使用できます。危険警告?反射型警告ラベルは、火災時や停電時に懐中電灯で照らされると非常に目立ちます。特許取得済みのスピルスロープ?亜鉛メッキスチール製の棚は、漏れを防止するサンプの背面と底部に直接流出します。 76 インチ (2 mm) の中心で調整できるため、多目的に保管できます。キャビネットには、漏れ防止の 51 インチ (180 mm) 底部サンプ、火炎防止装置付きのデュアルベント、165 つの調整可能なセルフレベリングフィート、接地コネクタ、および 74 か国語の警告ラベルも備えています。耐久性のある鉛フリーのエポキシ/ポリエステル粉体塗装仕上げにより、優れた耐薬品性を実現します。手動閉ドアは 30 度まで開き、押して閉じると自動的にラッチがかかります。火災状態でヒュージブル リンクが 1 °F (XNUMX °C) で溶けると、自動閉ドアが自動的に閉まり、ラッチがかかります。独自の隠された自動閉鎖機構により、障害物なしで内容物にアクセスできます。すべてのドア スタイルは OSHA および NFPA XNUMX に適合します。自動閉ドア スタイルは、NFPA XNUMX および国際消防法にも適合します。すべてのキャビネットは FM 認定を受けており、XNUMX 年間の保証が付いています。
特徴:
- クラスIII可燃物の分別と識別
- 塗料やインクを安全に保管
- 18 ゲージの厚い二重壁、溶接
- OSHA および NFPA 基準を満たします。 FM承認済み
- XNUMX年保証