JUSTRITE 892302 アンダーカウンター安全キャビネット、手動、容量 83L、サイズ 889 x 889 x 559mm
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
アイテム価格 | 安全キャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 22ガロン。 |
色 | 青 |
ドアタイプ | マニュアル |
外装の深さ | 22 " |
外装の高さ | 35 " |
外幅 | 35 " |
終了 | パウダーコーティング |
深さの内側 | 18.8 " |
内側の高さ | 27.4 " |
内幅 | 31.8 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
装着タイプ | スタンダード |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 1 |
パレット数量 | 2 |
製品データシート | justrite-892302.pdf |
船の重量(kg) | 79.65 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 94032080900 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアタイプ | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
892322 | 自己閉鎖 | カウンター下 | ¥394,198 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。