JUSTRITE 892200 スリムラインセーフティキャビネット、マニュアル、棚3枚、83L、1651 x 591 x 457 mmサイズ、イエロー
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
アイテム価格 | 引火性液体安全キャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 22ガロン。 |
色 | イエロー |
ドアタイプ | マニュアル |
環境保護 | ネパ30 |
外装の深さ | 18 " |
外装の高さ | 65 " |
外幅 | 23.25 " |
終了 | パウダーコーティング |
深さの内側 | 14.6 " |
内側の高さ | 60.5 " |
内幅 | 20 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 3 |
パレット数量 | 2 |
製品データシート | justrite-892200.pdf |
安全キャビネットアプリケーション | 可燃性キャビネット |
安全キャビネットタイプ | スリム |
船の重量(kg) | 94.05 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 94032080900 |
原産国 | US |
A.
A.
A. Justrite 892200 スリムライン安全キャビネットは、引火性液体および危険物の安全な保管のために設計された特別なモデルです。 キャビネットはスリムで省スペースなデザインを採用しており、スペースが限られた場所にも適しています。 手動で閉じるドア、調節可能な棚、流出防止サンプなど、さまざまな安全性と便利な機能が装備されています。 キャビネットは頑丈な 18 ゲージ鋼製で、耐火断熱材が施されています。 関連する安全規制および規格に準拠するように設計されています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。