JUSTRITE 890402 セーフティキャビネット、1ドア手動クローズ、棚1枚、容量15L、サイズ559 x 432 x 432mm
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
アイテム価格 | 腐食性安全キャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 4ガロン。 |
色 | 青 |
ドアタイプ | マニュアル |
外装の深さ | 17 " |
外装の高さ | 22 " |
外幅 | 17 " |
終了 | パウダーコーティング |
深さの内側 | 13.8 " |
内側の高さ | 18.5 " |
内幅 | 13.8 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
装着タイプ | スタンダード |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 1 |
製品データシート | justrite-890402.pdf |
タイプ | カウンター |
UPC | 0697841112063 |
船の重量(kg) | 27.45 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 94032080900 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
890422 | 自己閉鎖 | ¥251,825 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。