さまざまな種類の化学物質を使用する研究環境には、特別な保管要件があります。酸、塩基、溶剤のいずれを使用する場合でも、悲惨な爆発や火災を避けるために、混和性のない液体を隔離することが重要です。化学的特性と推奨される保管方法を決定するには、SDS (安全データシート) を確認する必要があります。ケムコア?すべての内面の熱可塑性コーティングは、滴下による腐食や強力な化学物質によるガスの発生に対して優れた保護を提供します。継ぎ目のない表面により、化学物質の浸透による腐食の危険性があるリベットや留め具が不要になります。非多孔質の表面は汚れに強く、簡単に掃除できます。ケムコール?裏地付きヒュームフードキャビネットには、調節可能な棚が 4 つと、カウンター下またはヒュームフードベースで使用するための高さ 3 インチ x 奥行き 102 インチ (77mm x 165mm) のトーキックが付いています。蒸気の排出が義務付けられている管轄区域では、フレームアレスターを内蔵した後壁の通気口が左下と右上に配置されています。キャビネットの外側には特別に配合された焼き付け粉体塗装が施されており、長寿命と過酷な化学薬品に対する優れた耐性を備えています。さらに、アース線接続、調節可能な棚、漏れ防止敷居、74 点自動ラッチ式ドア、水平調整脚など、ブルー スチール キャビネットの優れた機能と利点をすべて備えています。火災状態でヒュージブル リンクが 1 °F (XNUMX °C) で溶けると、自動閉ドアが自動的に閉まり、ラッチがかかります。独自の隠された自動閉鎖機構により、障害物なしで内容物にアクセスできます。キャビネットはOSHAおよびNFPAの規制を満たしており、FMの承認を受けています。自動閉鎖モデルは、国際消防法および/または NFPA XNUMX 消防法にも準拠しています。
特徴:
- 過酷な酸や腐食性化学物質から完全に保護します。
- 防火および規制への準拠
- カウンター下または換気フードベースで使用するための調節可能な棚とキックプレートが 1 つ付いています。
- OSHAおよびNFPAの規制に適合
- FM承認済み
- 複数の色オプション