化学薬品の入ったボトルをドラフト内に保管購入に進む、安全上のリスクが生じます。 ジャストライト シュアグリップ? 自動閉ドア付き EX アンダーヒュームフード安全キャビネットは、大学、大学、製薬研究開発施設などの実験室環境で、溶剤や可燃性液体を安全に規格に準拠して保管および排気できるように設計されています。 黄色のキャビネットは 19 L (72 ガロン) の可燃性液体を保管でき、化学換気フード、ベンチ、カウンターの下に収まります。 高さ 4 インチ x 奥行き 3 インチ (高さ 102 mm x 奥行き 77 mm) のトーキックを備えた人間工学に基づいたデザインが特徴で、化学薬品を取り扱う作業者が適切な距離を維持しやすくなっています。 外形寸法は、高さ 35.75 インチ x 幅 30 インチ x 奥行き 21.625 インチ (高さ 908 mm x 幅 762 mm x 奥行き 549 mm) です。 35.75 インチ (908 mm) の高さには、設置および拡張された 5/8 インチ (15.9 mm) の脚レベラーが含まれます。 このモデルは、耐火性を確保するために 18 インチ (1 mm) の断熱空気層を備えた、厚さ 1.5 mm の頑丈な鋼鉄二重壁で作られています。 リベット留めではなく完全に溶接された構造により、ユニットの直角度が長持ちし、エアギャップが減少するため、火災時の保護が強化されます。 高性能の自動閉鎖ドアは 140 度まで開きます。 特許取得済みの隠された自動閉鎖機構により、棚スペースへの障害物なしのアクセスが可能になります。 連続ピアノヒンジにより、ドアが毎回スムーズに閉まります。 設計どおりに適切に使用購入に進む、火災が発生した場合、自動閉鎖ドアを備えた安全キャビネットは自動的に閉まります。 張力がかかっている自動閉鎖ドアは、可溶リンクを使用して開いた状態に保持されます。 火災が発生した場合、周囲温度が 165 F (74 C) に達購入に進むリンクが溶け、安全キャビネットの自動閉鎖ドアが自動的に閉まります。 セルフラッチ システムは、ドアの上部、下部、中央の位置にある 3 つのステンレス鋼の弾丸スラムと連動します。 交換用ヒュージブル リンクについては、モデル 29988 を注文してください。 セキュリティを強化するために、各キャビネットには革新的な U-Loc? が付属しています。 ハンドルを手動で回転させなくても、必須のラッチを係合させることができます。 キャビネットにはシリンダー ロックとキーのセットが含まれています。または、独自の南京錠を使用することもできます。 危険警告? 「可燃性 - 火を近づけないでください」と書かれた反射警告ラベルは、火災状況下や停電中に懐中電灯で照らされると非常に目立ちます。 このモデルには、特許取得済みの亜鉛メッキ鋼製 SpillSlope? が 1 つ搭載されています。 このシェルフは、流出物を背面と底部にある 2 インチ (51 mm) の漏れテスト済みサンプに導くように設計されており、EPA 要件を満たしています。 3 インチ (76 mm) の中心で調整可能なすべての SpillSlope シェルフは、安全許容荷重 28.1 ポンド (350 kg) の ANSI MH159 規格を満たしています。 溶接された棚ハンガーは棚と連動し、薄っぺらなブラケットを失うことなく最大限の安定性を提供します。 交換用シェルフにはモデル 29951 を使用します。 このキャビネットには、フレームアレスターを内蔵した後壁の通気孔と、化学ヒュームフードに直接電気的に接続するための接地コネクタも備えています。 耐久性のある鉛フリーエポキシ/ポリエステル粉体塗装仕上げにより、内側と外側に優れた耐薬品性を備え、腐食や湿気の影響を最小限に抑えます。 Justrite は、300 ~ 4 ガロン (115 ~ 15 L) の範囲の 435 以上の安全キャビネット モデルを提供し、さまざまな安全性、コンプライアンス、保管要件に対応します。 当社のヒュームフード下可燃性キャビネットの製品ラインには、24 インチ (610 mm) から 48 インチ (1219 mm) までの XNUMX つの幅があります。 片開きキャビネットは、簡単に操作できるように左ヒンジまたは右ヒンジのオプションで提供されます。 すべての Justrite キャビネットには 10 年間の保証が付いています。 このモデルは FM Approvals によってテストされ、承認されています。