JUSTRITE 860002 ポート付き緊急キャビネット、棚 4 枚、ドア 2 枚、手動開閉、65 X 43 インチサイズ、レッド
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
アイテム価格 | 緊急時対応キャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
色 | オレンジ |
ドアタイプ | マニュアル |
環境保護 | ネパ1、ネパ30 |
外装の深さ | 18 " |
外装の高さ | 65 " |
外幅 | 43 " |
深さの内側 | 14.6 " |
内側の高さ | 60.5 " |
内幅 | 39.5 " |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 4 |
製品データシート | justrite-860002.pdf |
UPC | 697841145221 |
船の重量(kg) | 105.89 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 114.3 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
860001 | ¥414,984 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。