JUSTRITE 7150210 安全缶、フレームアレスター、タイプ I、5 ガロン、高さ 16-7/8 インチ、イエロー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイプI安全缶 |
容量 | 5ガロン。 |
色 | イエロー |
環境保護 | ネパ30 |
充填穴のサイズ | 1.58 " |
じょうごの素材 | ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | スイングハンドル |
高さ | 16.875 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 11.75 " |
パレット数量 | 48 |
製品データシート | justrite-7150210.pdf |
のために使用される | ディーゼル |
船の重量(kg) | 3.69 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7311000060 |
原産国 | US |
A.これらのハンドルは、缶の重量を開閉機構に押し付けて持ち運びや注入を容易にするために、バランスの取れた設計になっています。
A.タイプIの安全缶には、注入と充填の両方に1つの開口部しかありませんが、タイプIIの安全缶には、注入と充填の両方に2つの別々の開口部があります。
A.これらの缶は、ディーゼル、プロパン、ガソリン、メタノール、アニリンなどの可燃性または可燃性の液体を保管するのに理想的です。
A.黄色の漏斗は、缶を開けてガスノズルを入れるためにそれを外す必要があるため、補充中に小さな手間がかかる可能性があります。別の方法は、上部に穴を開けて漏斗を変更し、ガスノズルをそれを通り抜けます。
プロダクト | モデル | 容量 | 充填穴のサイズ | ハンドルタイプ | 高さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10111 | 1 qt | 0.89 " | トリガーハンドル | 8.25 " | 4.813 " | ¥41,454 | ||
7110200 | 1ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 11 " | 9.5 " | ¥16,203 | ||
7110210 | 1ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 11 " | 9.5 " | ¥19,048 | ||
7120200 | 2ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 13.75 " | 9.5 " | ¥16,749 | ||
7120210 | 2ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 13.75 " | 9.5 " | ¥19,488 | ||
7125200 | 2.5ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 11.5 " | 11.75 " | ¥18,428 | ||
7125210 | 2.5ガロン。 | 1.58 " | スイングハンドル | 11.5 " | 11.75 " | ¥21,441 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。