JUSTRITE 35282 ガスシリンダースタンド、1 シリンダー、スチール
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
アイテム価格 | シリンダースタンド |
シリンダー容量 | 1 |
最大シリンダー容量シリンダー径 | (1)10 " |
環境保護 | ネパ1、ネパ55 |
外装の深さ | 16 " |
外装の高さ | 15 " |
外幅 | 16 " |
材料 | 鋼 |
分。 シリンダー径 | 4" |
取り付け穴のサイズ | 0.406 " |
マウントタイプ | 床 |
装着タイプ | 床 |
シリンダー数 | 1 |
取り付け穴の数 | 3 |
製品データシート | justrite-35282.pdf |
ストラップスタイル | ポリシンチストラップ、スチールバックルとクランプバー付き |
シリンダーごとのストラップ | 1 |
UPC | 697841210974 |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大シリンダー容量シリンダー径 | 材料 | 取り付け穴のサイズ | ストラップスタイル | シリンダーごとのストラップ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35278 | (1)12 " | 鋼 | 0.406 " | スチールバックル付きポリシンチストラップ | 2 | ¥51,689 | ||
35280 | (1)12 " | ステンレス鋼 | 0.406 " | スチールバックル付きポリシンチストラップ | 2 | ¥117,918 | ||
35288 | (2)12 " | 鋼 | 0.406 " | スチールバックル付きポリシンチストラップ | 1 | ¥60,690 | ||
35290 | (2)12 " | ステンレス鋼 | 0.406 " | スチールバックル付きポリシンチストラップ | 1 | ¥198,838 | ||
35294 | (3)12 " | 鋼 | 0.406 " | スチールバックル付きポリシンチストラップ | 1 | ¥79,297 | ||
35296 | (4)12 " | 鋼 | 0.406 " | スチールバックル付きポリシンチストラップ | 2 | ¥176,120 | ||
35298 | (4)12 " | 鋼 | 0.531 " | スチールバックル付きポリシンチストラップ | 2 | ¥124,625 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。