JUSTRITE 35186 ガスシリンダーバリケードラック、1 シリンダー容量、最大 22 インチ。 直径
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
アイテム価格 | シリンダーバリケードラック |
シリンダー容量 | 1 |
最大シリンダー容量シリンダー径 | (1)22 " |
環境保護 | ネパ1、ネパ55 |
外装の深さ | 26 " |
外装の高さ | 40 " |
外幅 | 28 " |
材料 | 鋼 |
分。 シリンダー径 | 17 " |
取り付け穴のサイズ | 0.531 " |
マウントタイプ | 床 |
装着タイプ | 床 |
シリンダー数 | 1 |
取り付け穴の数 | 4 |
製品データシート | justrite-35186.pdf |
ストラップスタイル | 鎖 |
シリンダーごとのストラップ | 2 |
UPC | 697841211872 |
船の重量(kg) | 69.75 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 66.04 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。