JUSTRITE 28530 Drive Over Berm, 2390 Gallon, Black | AH3QDQ JEN28530BL

JUSTRITE 28530 ドライブ オーバー バーム、2390 ガロン、ブラック

在庫あり
アイテム: AH3QDQ モデル:28530相互参照: JEN28530BL

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥562,545 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格こぼれ封じ込めバーム
容量2390ガロン。
ブラック
外装の高さ12 "
外装の長さ248 "
外幅200 "
終了PVCコーティング
折りたたんだ高さ20 "
折り畳まれた長さ36 "
折りたたんだ幅36 "
内側の高さ12 "
内側の長さ240 "
内幅192 "
材料ファブリック
製品データシートjustrite-28530.pdf

発送情報:

船の重量(kg) 52.65
船高(cm)40.64
船の長さ(cm)106.68
船幅(cm)91.44
HSコード73249000
原産国US

商品の詳細:

人間工学に基づいたデザインにより、車両のタイヤ、歩行者通行、および清掃のための遮るもののない左右の床スペースにより、犬走り内への 100% のアクセスが可能になります。特許取得済みの Rigid-Lock 壁サポート設計は、外周に沿って歩くときに作業員をつまずきや転倒から保護します。内蔵のステンレス鋼の壁サポートが、高さ 12 インチ (305 mm)、90 インチで側壁をロックします。垂直位置。リジッドロッククイックバーム?即時かつ安全な展開と、心配のない流出への備えを提供します。クイックバームのようなものですか?さらに標準のQuickBerm?石油、オイル、グリース、ほとんどの酸を含む幅広い化学薬品に耐え、長時間の着用にも十分な耐久性を備えています。強化されたCriticalCornerを含む非常に強力な構造的完全性?ラップアラウンド対角高周波溶接を特徴とする設計で、完全封じ込め時の角のうねり、巻き戻し、垂れ下がりを防ぎ、液密の信頼性を実現します。壁には、壁の強度と完全性を高めるために、上部の縁に沿って 1 mm (25 インチ) のほつれ防止仕上げの縁が付いています。各サポートには、強風下で固定するための穴が組み込まれた黒色の高強度人工ナイロン ハブが含まれています (アンカーは含まれません)。固定され、上向きの位置にある場合、壁ブレースサポートは時速 40 マイルまでの風に耐えます。サイドウォールが素早く下がり、車の出入りが簡単になります。ポータブルなデザインで、保管や持ち運びの際にすぐに折りたたむことができます。内蔵のリジッドロック壁サポートにより、犬走り内の使用可能なスペースが最大化され、犬走り周囲でのつまずきの危険が大幅に軽減されます。このデバイスは、一方向にのみ、バームの内側に向かって内側に折りたたまれます。一体型のデザインは平らに折りたたむことができ、サイドウォールと一体化したままになります。極端な温度 (-50F ~ 160F) に耐えます。下の位置では、各タイヤで 11,000 ポンド (5,000 kg) を超える車両重量に耐えることができます。さらに、Rigid-Lock サポートはリムの収容高さ全体で機能します。つまり、バームが曲がったり座屈することなく完全に満たされることを意味します。損傷が発生した場合、たとえばユーザーが壁を適切な出口位置まで降ろさずに犬走りから出た場合、ステンレス鋼のサポートは交換可能です。封じ込めおよび流出防止に関する EPA (SPCC) への準拠を支援します。注: QuickBerm との違いは何ですか?それに、標準の Rigid-Lock QuickBerm はいかがですか?改質PVCコーティング生地の耐久性です。 Plus バージョンはより厚く、耐久性が高く、より頻繁なドライブインまたはドライブアウトの用途に適しています。標準のQuickBerm?頻度の少ないドライブインまたはドライブアウトのシナリオ、歩行者交通、および作業スペース内に重量物を配置する場合に適しています。

特徴:

  • ドラム缶、IBC トート、タンク用の安全なドライブイン流出封じ込め
  • 一体構造 - 特許取得済みの Rigid-Lock 壁支持システムが犬走りに一体化しているため、遮るもののない作業スペースが提供されます。
  • 素早く簡単なセットアップ – 組み立ては不要
  • 耐久性のあるエンガード? IV 変性 PVC コーティング生地は長期間の紫外線暴露に耐えます - 屋外での使用に最適です
  • EPA SPCC 規制への準拠を支援

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル容量折りたたんだ幅内側の長さ内幅価格
JUSTRITE 28512 ドライブ オーバー バーム、175 ガロン、ブラック | AH3QDF JEN28512BL 28512175ガロン。24 "72 "48 "¥154,455
JUSTRITE 28514 ドライブ オーバー バーム、235 ガロン、ブラック | AH3QDG JEN28514BL 28514235ガロン。24 "96 "48 "¥163,138
JUSTRITE 28516 ドライブ オーバー バーム、355 ガロン、ブラック | AH3QDH JEN28516BL 28516355ガロン。24 "96 "72 "¥231,509
JUSTRITE 28518 ドライブ オーバー バーム、475 ガロン、ブラック | AH3QDJ JEN28518BL 28518475ガロン。26 "-96 "¥284,274
JUSTRITE 28519 ドライブ オーバー バーム、745 ガロン、ブラック | AH3QDK JEN28519BL 28519745ガロン。28 "120 "120 "¥333,491
JUSTRITE 28522 ドライブ オーバー バーム、1075 ガロン、ブラック | AH3QDL JEN28522BL 285221075ガロン。28 "144 "144 "¥47,886
JUSTRITE 28524 ドライブ オーバー バーム、1435 ガロン、ブラック | AH3QDM JEN28524BL 285241435ガロン。26 "192 "144 "¥474,999

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

JUSTRITE 28530 ドライブ オーバー バーム、2390 ガロン、ブラック
¥562,545 /単価