人間工学に基づいたデザインにより、車両のタイヤ、歩行者通行、および清掃のための遮るもののない左右の床スペースにより、犬走り内への 100% のアクセスが可能になります。特許取得済みの Rigid-Lock 壁サポート設計は、外周に沿って歩くときに作業員をつまずきや転倒から保護します。内蔵のステンレス鋼の壁サポートが、高さ 12 インチ (305 mm)、90 インチで側壁をロックします。垂直位置。リジッドロッククイックバーム?即時かつ安全な展開と、心配のない流出への備えを提供します。クイックバームのようなものですか?さらに標準のQuickBerm?石油、オイル、グリース、ほとんどの酸を含む幅広い化学薬品に耐え、長時間の着用にも十分な耐久性を備えています。強化されたCriticalCornerを含む非常に強力な構造的完全性?ラップアラウンド対角高周波溶接を特徴とする設計で、完全封じ込め時の角のうねり、巻き戻し、垂れ下がりを防ぎ、液密の信頼性を実現します。壁には、壁の強度と完全性を高めるために、上部の縁に沿って 1 mm (25 インチ) のほつれ防止仕上げの縁が付いています。各サポートには、強風下で固定するための穴が組み込まれた黒色の高強度人工ナイロン ハブが含まれています (アンカーは含まれません)。固定され、上向きの位置にある場合、壁ブレースサポートは時速 40 マイルまでの風に耐えます。サイドウォールが素早く下がり、車の出入りが簡単になります。ポータブルなデザインで、保管や持ち運びの際にすぐに折りたたむことができます。内蔵のリジッドロック壁サポートにより、犬走り内の使用可能なスペースが最大化され、犬走り周囲でのつまずきの危険が大幅に軽減されます。このデバイスは、一方向にのみ、バームの内側に向かって内側に折りたたまれます。一体型のデザインは平らに折りたたむことができ、サイドウォールと一体化したままになります。極端な温度 (-50F ~ 160F) に耐えます。下の位置では、各タイヤで 11,000 ポンド (5,000 kg) を超える車両重量に耐えることができます。さらに、Rigid-Lock サポートはリムの収容高さ全体で機能します。つまり、バームが曲がったり座屈することなく完全に満たされることを意味します。損傷が発生した場合、たとえばユーザーが壁を適切な出口位置まで降ろさずに犬走りから出た場合、ステンレス鋼のサポートは交換可能です。封じ込めおよび流出防止に関する EPA (SPCC) への準拠を支援します。注: QuickBerm との違いは何ですか?それに、標準の Rigid-Lock QuickBerm はいかがですか?改質PVCコーティング生地の耐久性です。 Plus バージョンはより厚く、耐久性が高く、より頻繁なドライブインまたはドライブアウトの用途に適しています。標準のQuickBerm?頻度の少ないドライブインまたはドライブアウトのシナリオ、歩行者交通、および作業スペース内に重量物を配置する場合に適しています。
特徴:
- ドラム缶、IBC トート、タンク用の安全なドライブイン流出封じ込め
- 一体構造 - 特許取得済みの Rigid-Lock 壁支持システムが犬走りに一体化しているため、遮るもののない作業スペースが提供されます。
- 素早く簡単なセットアップ – 組み立ては不要
- 耐久性のあるエンガード? IV 変性 PVC コーティング生地は長期間の紫外線暴露に耐えます - 屋外での使用に最適です
- EPA SPCC 規制への準拠を支援