多用途で持ち運び可能な流出封じ込めバームは、特許取得済みのリジッドロック壁サポートを備えており、バーム内の使用可能なスペースを最大化します。ワンピースデザインにより、素早く簡単にセットアップできます。緊急流出対応のために迅速に展開します。ステンレス鋼のブレースを備えた頑丈な壁は 90 度でロックされます。強力な構造的完全性を提供します。高強度の人工ナイロンで作られた黒色のサポート ハブはアンカーを受け入れ、最大 40 MPH の風荷重に耐え、強風条件下でも確実に封じ込めることができます。極端な温度 (-50F ~ 160F) に耐えます。下の位置では、各タイヤで 11,000 ポンド (5,000 kg) を超える車両重量に耐えることができます。遮るもののないサンプは、奇妙な形状の機械、変圧器、その他の漏れやすいコンテナに広い保管場所と作業エリアを提供します。丈夫な EnGuard?I PVC コーティング生地は、広範な UV 耐性と耐薬品性を提供します。軽量で折りたたむことができるので、保管や再利用が簡単で、燃料タンクや給油作業からの過充填の流出、油圧の漏れや破損、サドルタンクの損傷、漏れのあるバッテリーを捕らえることができます。オプションのグレートをデコンステーションとして使用購入に進む、高さが 8 インチ (293 mm) 低く、またぎやすくなります。封じ込めおよび流出防止に関する EPA (SPCC) への準拠を支援します。
特徴:
- 頑丈でポータブルなバームは、さまざまな用途に 100% 漏れ防止の流出封じ込めを提供します
- 素早く簡単にセットアップできる一体型デザイン
- ステンレスブレースを備えた独自の壁サポートシステム「90° 位置でロック」
- 信頼性の高い格納容器」のハブ付きの頑丈な壁は、時速 40 マイルの風に耐えるアンカーを受け入れ、格納位置への移動を防ぎます。
- 耐久性のある EnGuard® I、PVC コーティング生地は、繰り返しの使用に耐える広範な UV 耐性と耐薬品性を提供します。