JUSTRITE 27260 ツインチャンバーリンスタンク、18 ガロン、足踏み式セルフクローズカバー、プラグ 2 個、スチール、レッド
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
アイテム価格 | ツインチャンバーリンスタンク |
容量 | 18ガロン。 |
色 | レッド |
深さ | 16 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
装着タイプ | 床立ち |
パレット数量 | 2 |
製品データシート | justrite-27260.pdf |
UPC | 697841010376 |
幅(Width) | 35.25 " |
船の重量(kg) | 27.09 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7310290050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
27140 | 8ガロン。 | 32.75 " | 24 " | ¥262,994 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。