JUSTRITE 25987 キャビネットカバー、幅 42-1/2 インチ、奥行き 18 インチ
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
アイテム価格 | キャビネットカバー |
色 | イエロー |
深さ | 18 " |
高さ | 8.5 " |
負荷容量 | 14ポンド。 |
材料 | 鋼 |
製品データシート | justrite-25987.pdf |
サブカテゴリ | エクステリアアクセサリー |
幅(Width) | 42.5 " |
船の重量(kg) | 12.47 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 9403905080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25989 | 34 " | 16 " | 60ポンド。 | 33.5 " | ¥226,862 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。