JUSTRITE 24120 アシッドキャビネット、18.5 x 24 x 16 インチサイズ、2 ドア、カウンタートップ、6 ボトル、木製、ブルー
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
アイテム価格 | 酸安全キャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
色 | 青 |
外装の深さ | 16 " |
外装の高さ | 18.5 " |
外幅 | 24 " |
深さの内側 | 15.2 " |
内側の高さ | 16 " |
内幅 | 22.5 " |
材料 | 木材 |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 0 |
製品データシート | justrite-24120.pdf |
タイプ | カウンター |
UPC | 697841006607 |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 9403608081 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。