JUSTRITE 24004 アシッドキャビネット、2.5LボトルXNUMX本収納、ポリ、カウンタートップ、ホワイト
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
アイテム価格 | 腐食性安全キャビネット |
容量 | 6本(2.5Lボトル) |
色 | ホワイト |
ドアタイプ | マニュアル |
外装の深さ | 17 " |
外装の高さ | 22 " |
外幅 | 17 " |
深さの内側 | 16.3 " |
内側の高さ | 21.5 " |
内幅 | 16.5 " |
材料 | ポリエチレン |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 0 |
製品データシート | justrite-24004.pdf |
タイプ | カウンター |
UPC | 697841134966 |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 94037000900 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。