JUSTRITE 14540 安全缶、上部自動閉鎖真鍮蛇口、5 ガロン、レッド
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
アイテム価格 | 安全処分缶 |
容量 | 5ガロン。 |
クロージャタイプ | 上部の自動閉鎖 |
色 | レッド |
環境保護 | ネパ30 |
充填穴のサイズ | 1.45 " |
高さ | 17 " |
材料 | ポリエチレン |
外径 | 11.5 " |
注ぐ穴のサイズ | 1.45 " |
製品データシート | justrite-14540.pdf |
タイプ | トップセルフクローズ |
船の重量(kg) | 3.38 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
14535 | ¥77,955 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。