JUSTRITE 14261 安全缶、ステンレス鋼ハードウェア、タイプ I、2-1/2 ガロン、レッド
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
アイテム価格 | タイプI安全缶 |
容量 | 2.5ガロン。 |
色 | レッド |
環境保護 | ネパ30 |
充填穴のサイズ | 1.45 " |
高さ | 14.25 " |
材料 | ポリエチレン |
外径 | 10.75 " |
パレット数量 | 60 |
製品データシート | justrite-14261.pdf |
UPC | 697841005723 |
のために使用される | 可燃物 |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 39233090900 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14561 | 5ガロン。 | 16 " | 12.75 " | ¥53,560 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。