入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全処分缶 |
容量 | 1ガロン。 |
クロージャタイプ | 底部の自動閉鎖 |
色 | レッド |
環境保護 | ネパ30 |
充填穴のサイズ | 1.45 " |
高さ | 11.5 " |
材料 | ポリエチレン |
外径 | 7.25 " |
注ぐ穴のサイズ | 1.45 " |
製品データシート | justrite-14169.pdf |
タイプ | ボトムセルフクローズ |
のために使用される | 可燃物 |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7310290050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | タイプ | 外径 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14545 | 5ガロン。 | - | 11.5 " | 17 " | ¥54,925 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。