JUSTRITE 12751 使い捨て缶、2 ガロン、白、ポリエチレン
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
アイテム価格 | 安全処分缶 |
容量 | 2ガロン。 |
色 | ホワイト |
環境保護 | ネパ30 |
充填穴のサイズ | 3.65 " |
継手材料 | ステンレス鋼 |
高さ | 14.75 " |
材料 | ポリエチレン |
外径 | 12 " |
注ぐ穴のサイズ | 3.65 " |
製品データシート | justrite-12751.pdf |
のために使用される | 可燃性および腐食性 |
船の重量(kg) | 3.62 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 39233090900 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。