アイテム価格 | キット |
栓のサイズ | 2" |
栓のタイプ | NPS/NPT |
クロージャタイプ | 自己閉鎖 |
接続サイズ | 51mm、19mm |
接続タイプ | NPS/NPT |
材料 | 真鍮 |
製品データシート | justrite-08214.pdf |
ベント接続サイズ | 0.75 " |
ベント接続タイプ | NPS/NPT |
船の重量(kg) | 4.55 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。