JUSTRITE 05934 バイオハザード廃棄物缶、足踏み式、自動閉鎖、10 ガロン、シルバー
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
アイテム価格 | バイオハザード廃棄物缶 |
容量 | 10ガロン。 |
色 | シルバー |
高さ | 18.25 " |
ふたタイプ | 自己閉鎖 |
材料 | 鋼 |
操作 | 足操作 |
外径 | 13.937 " |
製品データシート | justrite-05934.pdf |
UPC | 697841127210 |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 7310290050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。